Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.4370 pulg.
- Ancho de la base1.4370 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 3.8110 a 4.4370 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3430 pulg.
- Altura total2.7950 pulg.
- Longitud total5.4720 pulg.
- Peso0.7 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023018291
- RPM Máx.6250 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial3150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1770 lbf
- SerieNP
- UPC_NO747023018291