Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio2.7520 pulg.
- Ancho de la base2.7560 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.9290 a 8.0710 pulg.
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Longitud a través del orificio2.5620 pulg.
- Altura total5.6810 pulg.
- Longitud total9.8430 pulg.
- Peso5.9 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023018598
- RPM Máx.2600 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial12930 lbf
- Capacidad de carga estática radial8990 lbf
- SerieNP
- UPC_NO747023018598