Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.2520 pulg.
- Ancho de la base2.9130 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 8.1100 a 8.9760 pulg.
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud a través del orificio3.0620 pulg.
- Altura total6.4570 pulg.
- Longitud total10.8270 pulg.
- Peso19.8 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de Upc del fabricante747023018697
- RPM Máx.2300 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14840 lbf
- Capacidad de carga estática radial11080 lbf
- SerieNP
- UPC_NO747023018697