Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 2.3750 a 5.5000 pulg.
- Tamaño del casquilloU0
- Diámetro del cubo8.3750 pulg.
- Longitud a través del orificio4.9375 pulg.
- Diámetro exterior17.2900 pulg.
- Ancho general4.9375 pulg.
- Diámetro de paso15.9811 pulg.
- Ancho de diente1.3890 pulg.
- Peso91.30 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo cónico dividido
- Número de cadena y paso200 / 2-1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3358165
- Número de Upc del fabricante662289026906
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes20
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289026906
Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- El buje cónico dividido está disponible en el popular orificio en pulgadas, métrico y estriado