Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada2 en AAG
- Tamaño del puerto de salida1-1/4 en AAG
Detalles
- Desplazamiento81 cm3/r
- Par continuo máximo400 N-m
- Temperatura máxima de funcionamiento210 °F
- RPM Máx.1800 rpm
- Caudal máximo121.23383808 l/min
- Presión máxima de funcionamiento2500 psi
- Tipo de montajeBrida
- Orientación del puertoEn línea
- Serie35V
- Tipo de ejeLlave recta
- Tipo de bomba de paletaIndividual
Descripción general
- Innovador diseño de cartucho interno
- Reduce el ruido
- Excelente eficiencia volumétrica
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación