Motion
NP1.1/8EC
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02169411
No. Fabricante NP1.1/8EC
Precio170.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02169411
No. Fabricante NP1.1/8EC
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
Precio170.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6890 pulg.
  • Ancho de la base
    1.6340 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 4.2720 a 5.0980 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5000 pulg.
  • Altura total
    3.2560 pulg.
  • Longitud total
    6.3190 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    747023017935
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4380 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2540 lbf
  • Serie
    NP
  • UPC_NO
    747023017935

Descripción general

Descripción del fabricante
NP1.1/8EC BLOQUE DE ALMOHADA