Motion
SF1.15/16EC
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar
Artículo MI #02169414
No. Fabricante SF1.15/16EC
Precio254.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-15/16 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collarín excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar
Artículo MI #02169414
No. Fabricante SF1.15/16EC
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
Su precio$254.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3700 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0310 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.6260 pulg.
  • Peso
    2.8 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    747023028191
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7870 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Serie
    SF
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    747023028191

Descripción general

Descripción del fabricante
SF1.15/16EC