Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.1180 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Longitud a través del orificio1.6880 pulg.
- Longitud total Diámetro6.1220 pulg.
- Peso1.4 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante747023027002
- RPM Máx.4500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5780 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- SerieSFT
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO747023027002