Motion
CJS2828
44.45 mm, 1.7500 pulg. de D.I., 1.9375 pulg. de D.E., 1.7500 pulg. de longitud, material PTFE
Artículo MI #02171004
No. Fabricante CJS2828
Precio68.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
44.45 mm, 1.7500 pulg. de D.I., 1.9375 pulg. de D.E., 1.7500 pulg. de longitud, material PTFE
Artículo MI #02171004
No. Fabricante CJS2828

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio68.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg., 44.45 mm
  • Diámetro interior
    1.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    262 MPa;38000 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Grosor general
    0.0938 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.7500 pulg.
  • Grosor
    0.0940 pulg., 2.39 mm
  • Peso
    0.226 lb, 0.103 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Tipo dividido; Con respaldo de acero; Cinc
  • Material de apoyo
    Acero al carbono
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Costura dividida con refuerzo de acero
  • Descripción
    Cojinete con respaldo de acero con costura dividida serie CJS, calibre de 1.75 in, longitud de 1.75 in
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tolerancia de longitud
    +0.000 - 0.020 pulg.
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Presión máxima
    262 MPa, 38000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    50000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -129 a 149 °C, -200 a 300 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1 9375/1.9385 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    CJS
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Diario

Descripción general

Descripción del fabricante
CJS2828 FIBERGLIDE BRG

También puede gustarle

Los clientes también compraron