Motion
6004LLB

NTN
6004LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02171032
No. Fabricante 6004LLB
Precio41.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6004LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 42 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02171032
No. Fabricante 6004LLB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    TW
  • Descripción
    6004LLB BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6004LLB incluye diámetro de orificio de 20 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 42 mm y ancho de 12 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6004LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359003697
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1140 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359003697

Descripción general

Descripción del fabricante
6004LLB BALL BRG