Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro1.3750 pulg.
- Brida Grosor0.2190 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.4375 pulg.
- Rosca Tamaño7/16-20
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial627 lbf
- Capacidad de carga estática radial278 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloCon brida simple
- Especificaciones técnicas
- UPC_NO841946102874