Motion
FTR-1.375

PCI
FTR-1.375

Seguidor de leva bridado - 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 1.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.2190 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #02171191
No. Fabricante FTR-1.375
Precio85.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
FTR-1.375

Seguidor de leva bridado - 1.3750 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 1.6875 pulg. de diámetro de la brida, 0.2190 pulg. de grosor de la brida, brida simple, sellado
Artículo MI #02171191
No. Fabricante FTR-1.375
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
Su precio$85.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Brida Diámetro  
    1.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.2190 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8100 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1/2-20

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1350 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    746 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Con brida simple
  • Especificaciones técnicas
  • UPC_NO
    841946102935

Descripción general

Descripción del fabricante
FTR-1.375 RODILLO DE SEGUIMIENTO CON BRILLANTE