Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro6 pulg.
- Rodillo Ancho3.0000 pulg.
- Poste Diámetro2.5000 pulg.
- Tamaño de la rosca2-1/2-12
- Peso30.5 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Tipo de cabezalNinguna
- Ubicación del orificio de lubricaciónNinguna
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial35840 lbf
- Capacidad de carga estática radial56400 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424959032