Motion
NSS3215

BROWNING
NSS3215

Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 14.5 PA, 15 dientes, 0.1875 pulg. cara, 0.1875 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #02171629
No. Fabricante NSS3215
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
NSS3215

Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 14.5 PA, 15 dientes, 0.1875 pulg. cara, 0.1875 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #02171629
No. Fabricante NSS3215
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Paso diametral
    32
  • Ancho de la cara
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.3750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5300 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    0.4690 pulg.
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Peso
    0.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3453396
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289062058
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    15
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
NSS3215 ENGRANAJE
  • Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA