Motion
36T2000D4

BROWNING
36T2000D4

Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 36.0000 in de recorrido, 56.7500 in de centro de perno, 59.2500 in de longitud, 6.2500 in de altura, 5.1250 in de ancho de base
Artículo MI #02171720
No. Fabricante 36T2000D4
Precio30,469.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
36T2000D4

Marco para recogida de bloque de almohada - Tipo de montaje de sillín, 36.0000 in de recorrido, 56.7500 in de centro de perno, 59.2500 in de longitud, 6.2500 in de altura, 5.1250 in de ancho de base
Artículo MI #02171720
No. Fabricante 36T2000D4
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
Precio30,469.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Base Ancho  
    5.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    56.7500 pulg.
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • En general Longitud  
    59.2500 pulg.
  • Viaje  
    36.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de estructura
    Montaje de sillín

Descripción general

Descripción del fabricante
36T2000D4 MONTURA TAKEUP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good