Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter0.7500 pulg.
- Diámetro del cubo3.0000 pulg.
- Length Through Bore1.2500 pulg.
- Outside Diameter5.7200 pulg.
- Diámetro de paso5.3840 pulg.
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Peso3.66 lb
Details
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1881515
- Número de Upc del fabricante662289985067
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Number Of Teeth27
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289985067
Descripción general
- Equipado con chavetero estándar en la línea central del diente y tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre chavetero
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Tornillo de fijación adicional a 90 grados de la ranura