Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.1250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro5.8300 pulg.
- Tamaño del perno0.5000 pulg.
- Agujero Diámetro1-5/8 pulg.
- Longitud a través del orificio3.3750 pulg.
- Profundidad general3-29/64 pulg.
- En general Altura3.4530 pulg.
- Longitud total Diámetro5.3750 pulg.
- Ancho general3.4500 pulg.
- Peso10 lb
Detalles
- Forma del orificioRecto
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio pesado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteFBE920X 1 5/8
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662460065595
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial6140 lbf
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieFBE920
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662460065595
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con caja de acero para carga radial, de empuje y combinada Los sellos de contacto de un solo labio giran con el eje Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación de espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados de diamante Recubrimiento de polvo epoxi Carcasa de hierro fundido de 2 tornillos