Motion
TUE920X 2 11/16

BROWNING
TUE920X 2 11/16

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo cónico, Orificio de 2-11/16 pulg., Hierro fundido, Collarín de tornillo doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02172409
No. Fabricante TUE920X 2 11/16
Precio6,893.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
TUE920X 2 11/16

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo cónico, Orificio de 2-11/16 pulg., Hierro fundido, Collarín de tornillo doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #02172409
No. Fabricante TUE920X 2 11/16
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
Precio6,893.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Altura total
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Peso
    29.92 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    TUE920X 2 11/16
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9630 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    TUE920
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral

Descripción general

Descripción del fabricante
TUE920 X 2 11/16 TAKEUP
  • Con volante de sellado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron