Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.1875 pulg.
- Diámetro de la pinza2.2544 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.2500 pulg.
- Proyección del concentrador1.0469 pulg.
- Tamaño del chavetero1/4 X 1/8 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.6250 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1.3125 pulg.
- Exterior Diámetro3.3470 pulg.
- Diámetro de paso2.9238 pulg.
- Tamaño del tornillo de fijación5/16-18 X 5/16 pulg.
- Orificio terminado abastecido1 3/16 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.6250 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.3470 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.3470 pulg.
- Grosor de los dientes0.575
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Peso1.04 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Dibujo CAD
- Número de cadena80
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950164403
- MaterialAcero
- Número de tornillos de fijación2
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes9
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- Ubicación del tornillo de fijación(2) Tornillos de fijación (1) sobre KW y (1) a 90
- UPC_NO697950164403
Descripción general
- Estos piñones con orificio terminado están endurecidos, tienen eje listo y vienen completos con chaveteros y tornillos de fijación.
- Los chaveteros están en la línea central del diente.
- Los piñones mandrinados a medida con orificios de ½ pulgada y más pequeños están provistos únicamente de (2) tornillos de fijación.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- 2 tornillos de fijación introducidos en la línea central del diente
- La profundidad mejorada y la ubicación del tratamiento térmico aumentan la vida útil de la pieza.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación