Motion
H35B20F 1/2

TSUBAKI (UST)
H35B20F 1/2

Rueda dentada - 35 / 3/8 pulg., orificio acabado, 0.5000 en orificio, con dientes endurecidos
Artículo MI #02172797
No. Fabricante H35B20F 1/2
Precio38.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
H35B20F 1/2

Rueda dentada - 35 / 3/8 pulg., orificio acabado, 0.5000 en orificio, con dientes endurecidos
Artículo MI #02172797
No. Fabricante H35B20F 1/2
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
Precio38.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    Sin chavetero
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039296504

Descripción general

Descripción del fabricante
H35B20F-1/2 CON 2 SS