Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa21/64 pulg.
- Longitud exterior nominal45 pulg.
- Grosor0.3281 pulg.
- Ancho superior1-1/2 pulg.
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
- Peso0.77 lb
Detalles
- Tipo de bandaCinturón con extremos unidos
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Estilo cinturónBANDA DE AGARRE
- Tipo de correaCorrea con muescas 358 Gripband
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónCon banda
- Material del cablePoliéster
- Número de catálogo del fabricante4GB3VX450
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289477432
- MaterialGoma sintética - EPDM
- Número de hebras4
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Sección3VX
- UPC_NO662289477432
Descripción general
- Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas. Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos.