Motion
3GB5V3000

BROWNING
3GB5V3000

Correa en V de banda de agarre estrecha - 5V, 5/8 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 300 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02174028
No. Fabricante 3GB5V3000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
3GB5V3000

Correa en V de banda de agarre estrecha - 5V, 5/8 pulg. de ancho superior, 3 trenzado, 300 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #02174028
No. Fabricante 3GB5V3000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    35/64 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    300 pulg.
  • Grosor
    0.5313 pulg.
  • Ancho superior
    1-7/8 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.
  • Peso
    14.50 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Pulgadas
  • Serie de correas
    358
  • Estilo cinturón
    BANDA DE AGARRE
  • Tipo de correa
    Banda de agarre
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Fibra sintética
  • Número de catálogo del fabricante
    1087543
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Goma sintética - Envuelta en neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Número de hebras
    3
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    5V
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • UPC_NO
    662289456000

Descripción general

Descripción del fabricante
3GB5V3000 CINTURÓN
  • Ideales para cargas de impulsos: todas las bandas con bandas de alisado proporcionan la solución de banda para cargas de impulsos/choques y las demandas de la industria agregada. El material de banda ayuda a evitar que el material se introduzca entre la polea y las correas
  • Elimina la posibilidad de rotación de la correa en centros estrechos y largos: las correas con banda garantizan que todas las correas dentro de la transmisión funcionen de forma uniforme con las poleas sin posibilidad de rotación de la correa, incluso cuando los centros son muy largos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle