Motion
60H200SF

BROWNING
60H200SF

3514221 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.5000 pulg. de paso, 60 diente, 9.4950 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #02174078
No. Fabricante 60H200SF
Precio1,409.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
60H200SF

3514221 Rueda dentada de cinturón de engranajes síncrono - 0.5000 pulg. de paso, 60 diente, 9.4950 pulg. de diámetro exterior, 2.0000 pulg. de ancho de cinturón
Artículo MI #02174078
No. Fabricante 60H200SF
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
Su precio$1,409.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 2 15/16
  • Ancho de la cara
    2.3438 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9950 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.4950 pulg.
  • Longitud total
    2.9063 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    9.5490 pulg.
  • Peso
    15.09 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    SF
  • Dibujo CAD
  • Número de catálogo del fabricante
    60H200SF
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289353187
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    60
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289353187
  • Con bridas
    Sin bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
60H200SF POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle