Motion
32H300SK

BROWNING
32H300SK

3514338 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.039 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #02174083
No. Fabricante 32H300SK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
32H300SK

3514338 Polea de la correa de distribución del orificio del buje - 0.5000 in de paso, 32 diente, 5.039 in de diámetro exterior, 3.0000 in de ancho de la correa
Artículo MI #02174083
No. Fabricante 32H300SK
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    3.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 2 5/8
  • Ancho de la cara
    3.3750 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8300 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0390 pulg.
  • Longitud total
    3.3750 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    5.0930 pulg.
  • Peso
    8.28 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    SK
  • Número de catálogo del fabricante
    32H300SK
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289350131
  • Material
    Hierro dúctil
  • Número de concentradores
    2
  • Número de Dientes  
    32
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
32H300SK POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"