Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaXH
- Cinturón Ancho3.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1 a 4
- Ancho de la cara3.6250 pulg.
- Brida exterior Diámetro11.6875 pulg.
- Diámetro del cubo6.6250 pulg.
- Proyección del concentrador0.9923 pulg.
- Longitud a través del orificio3.6800 pulg.
- Diámetro exterior11.0313 pulg.
- Longitud total4.6183 pulg.
- Paso0.8750 pulg.
- Paso Diámetro11.1410 pulg.
- Peso44.62 lb
- Ancho3.0000 pulg., 76.20 mm
Detalles
- Tipo de correaXH
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosF
- Número de catálogo del fabricante40XH300F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289351718
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de Dientes40
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO662289351718
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.