Especificaciones
Dimensiones
- Cinturón Ancho5.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos2 a 5 1/2
- Ancho de la cara5.8125 pulg.
- Diámetro del cubo6.4940 pulg.
- Proyección del concentrador1.5625 pulg.
- Longitud a través del orificio6.7300 pulg.
- Diámetro exterior18.9790 pulg.
- Longitud total7.3750 pulg.
- Paso1-1/4 pulg.
- Paso Diámetro19.0990 pulg.
- Peso171.00 lb
Detalles
- Tipo de correaXXH
- Tipo de orificioOrificio con casquillo
- Serie de casquillosM
- Número de catálogo del fabricante48XXH500M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289353095
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de Dientes48
- Construcción de la poleaBrazo
- Con bridasSin bridas
Descripción general
- Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.