Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaC
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos0.500 - 2.938 pulg.
- Diámetro de referencia18.0000 pulg. (C)
- Cara Ancho1.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.0625 pulg.
- Exterior Diámetro18.4000 pulg.
- Ancho general1.2500 pulg.
- Diámetro de paso18.4000 pulg. (C)
- Peso31.50 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosSF
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante1C180SF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289368709
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo
- UPC_NO662289368709
Descripción general
Descripción del fabricante
1C180SF HOJA
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.