Motion
22L100JA

BROWNING
22L100JA

Poleas de correa de distribución - 0.3750 pulg. de paso, 22 dientes, 0.5000 a 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 2.5938 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de correa
Artículo MI #02174232
No. Fabricante 22L100JA
Precio543.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
22L100JA

Poleas de correa de distribución - 0.3750 pulg. de paso, 22 dientes, 0.5000 a 1.2500 pulg. de diámetro de orificio, 2.5938 pulg. de diámetro exterior, 1.0000 pulg. de ancho de correa
Artículo MI #02174232
No. Fabricante 22L100JA
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
Precio543.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    L
  • Cinturón Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    De 0.5000 a 1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 1/4
  • Ancho de la cara
    1.2500 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    2.8750 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8900 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5938 pulg.
  • Longitud total
    2.0490 pulg.
  • Paso  
    0.3750 pulg.
  • Paso Diámetro  
    2.6260 pulg.
  • Peso
    1.00 lb
  • Ancho
    1.0000 pulg., 25.40 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    L
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    JA
  • Número de catálogo del fabricante
    22L100JA
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289347353
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    22
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289347353
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
22L100JA POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle