Motion
20H150SH

BROWNING
20H150SH

Poleas de la correa de distribución - 0.5000 pulg. de paso, 20 dientes, 3.1290 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02174240
No. Fabricante 20H150SH
Precio505.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
20H150SH

Poleas de la correa de distribución - 0.5000 pulg. de paso, 20 dientes, 3.1290 pulg. de diámetro exterior, 1.5000 pulg. de ancho de la correa
Artículo MI #02174240
No. Fabricante 20H150SH
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
Su precio$505.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    H
  • Cinturón Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    1/2 a 1 5/8
  • Ancho de la cara
    1.3120 pulg.
  • Brida exterior Diámetro  
    3.4200 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.9500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1290 pulg.
  • Longitud total
    2.2623 pulg.
  • Paso  
    0.5000 pulg.
  • Paso Diámetro  
    3.1830 pulg.
  • Peso
    2.38 lb
  • Ancho
    1.5000 pulg., 38.10 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Tipo de orificio
    Orificio con casquillo
  • Serie de casquillos
    SH
  • Número de catálogo del fabricante
    20H150SH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289346455
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de Dientes  
    20
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    662289346455
  • Con bridas
    Con bridas

Descripción general

Descripción del fabricante
20H150SH POLEA
  • Velocidad constante: sin deslizamiento, sin deslizamiento, holgura mínima debido al acoplamiento positivo de los dientes de la correa con las ranuras de los piñones. Peso ligero: la alta relación potencia/peso hace que las transmisiones Browning Gearbelt sean ideales para cualquier aplicación en la que el peso sea un factor. Amplia profundidad de producto entre la que elegir: Browning ofrece 5 pasos de piñón diferentes junto con una amplia gama de anchos de piñón y correa para adaptarse a cualquier requisito de potencia. Distinto montaje al eje: Browning ofrece las poleas de la correa de engranajes de varias maneras para montar en el eje; estilos de cono dividido y buje QD, así como también, acabado y orificio plano mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"