Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos1.000 - 4.000 pulg.
- Cara Ancho3.0625 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.7500 pulg.
- Exterior Diámetro23.6000 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
- Diámetro de paso23.5000 pulg. (5V)
- Peso95.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosF
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante45V2360F
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289469987
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo
- UPC_NO662289469987
Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.