Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correa5V, 5VX
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillos1.50 - 4.500 pulg.
- Cara Ancho4.4375 pulg.
- Longitud hasta Agujero4.5000 pulg.
- Exterior Diámetro31.5000 pulg.
- Ancho general4.6250 pulg.
- Diámetro de paso31.4000 pulg. (5V)
- Peso165.90 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo QD
- Serie de casquillosJ
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricante65V3150J
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289470105
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras6
- Número de concentradores1
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHabló
- UPC_NO662289470105
Descripción general
- Hierro fundido de grano cerrado: el hierro fundido de grano cerrado permite a Browning mecanizar nuestras poleas con las tolerancias más cercanas posibles.