Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.9380 pulg.
- Tamaño del perno0.4063 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Ancho de la carcasa0.9700 pulg.
- Ancho del anillo interior1.5781 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5781 pulg.
- En general Altura1.9063 pulg.
- Longitud total4.8130 pulg.
- Longitud total Diámetro4.8130 pulg.
- Ancho general3.6250 pulg.
- Peso1.96 lb
Detalles
- AplicaciónBrowning - Estándar
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- ColorGris
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoGris
- Material de la carcasaHierro dúctil
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- LubricanteGrasa NLGI 2 complejo de litio
- LubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- Número de catálogo del fabricanteVF2E-122M
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289072460
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 200 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5782 lbf
- Capacidad de carga estática radial3493 lbf
- Cojinete de repuestoVE-122
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieVF2E
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO662289072460
Descripción general
- Carcasa de hierro maleable epoxi con recubrimiento en polvo
- Bloqueo excéntrico diseñado para bloquear en dirección de rotación
- Sello de contacto de un solo labio