Motion
DVC17K215SB

TIMKEN
DVC17K215SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 2.9375 pulg. de calibre , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02180768
No. Fabricante DVC17K215SB
Precio1,718.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
DVC17K215SB

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 2.9375 pulg. de calibre , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #02180768
No. Fabricante DVC17K215SB
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
Su precio$1,718.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.3000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    8.75 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.28 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.23 pulg.
  • En general Altura  
    3.1400 pulg.
  • Longitud total
    8.7500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.7500 pulg.
  • Ancho general
    3.1400 pulg.
  • Diámetro del piloto
    1.28 pulg.
  • Peso
    20.834 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    Sí
  • Detalles adicionales
    B Sello: sello de doble labio con resorte de jerter para un máximo contacto y un blindaje de acero de alta resistencia que protege el sello de grandes piezas de residuos que podrían dañar el sello en sí. Fabricado con caucho de nitrilo y diseñado para aplicaciones de humedad extrema, polvo fino o extremadamente sucias.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22217
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Descripción
    DVC17K215S, Cartucho de brida piloto con adaptador cónico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    66900 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450004527
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    66900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71900 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    71900 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450004527

Descripción general

Descripción del fabricante
DVC17K215SB BRG,ULTRA SERIE 2-15/16"
  • Bloqueo de adaptador cónico - Serie DV - Adaptador de tuerca única - excelente en aplicaciones de alta carga, este diseño utiliza un adaptador más largo de la serie 2300 para aumentar el contacto del eje
  • Este diseño ofrece la mejor concentricidad del eje y la mayor capacidad, todo ello mientras que tiene la capacidad de acomodar ejes de tamaño insuficiente.