Motion
QF1000T
Jaw Coupling Spider - Uretano, Spider - Centro abierto, mordaza recta, color negro
Artículo MI #02180775
No. Fabricante QF1000T
Precio1,685.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Jaw Coupling Spider - Uretano, Spider - Centro abierto, mordaza recta, color negro
Artículo MI #02180775
No. Fabricante QF1000T

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,685.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    1000
  • Grosor del elemento
    2.9600 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.3000 pulg.
  • Peso
    7.20 lb

Detalles

  • Color
    Negro
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    883450051279
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450051279

Descripción general

Descripción del fabricante
QF1000TINSERT