Motion
QF250B
Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro abierto, Mordaza recta, Color azul
Artículo MI #02180814
No. Fabricante QF250B
Precio425.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Araña de acoplamiento de mordaza - Uretano, Araña - Centro abierto, Mordaza recta, Color azul
Artículo MI #02180814
No. Fabricante QF250B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio425.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    250
  • Grosor del elemento
    2.3200 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.2000 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Color
    Azul
  • Material del elemento
    Uretano
  • Tipo de elemento
    Centro abierto de araña
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    883450052658
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 °C a 100 °C (-60 °F a 212 °F)
  • Tipo de producto
    Arañas y elementos de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    QF
  • UPC_NO
    883450052658

Descripción general

Descripción del fabricante
QF250BINSERT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo