Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8750 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento500
- Diámetro del extremo del cubo7.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio3.7500 pulg.
- Diámetro exterior9.2500 pulg.
- Peso52.40 lb
Detalles
- Tipo de orificioOrificio simple
- Material del concentradorAcero
- Tipo de mordazaRecto
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante883450053556
- RPM Máx.3400 rpm
- Tipo de productoBujes de acoplamiento de mordaza
- Tipo de abrazadera de tornilloTornillo de fijación
- SerieQF
- UPC_NO883450053556