Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 13/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg., 3/4 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21-1/4 ORB
- Diámetro total1-1/4 pulg.
- Longitud total1.19 pulg.
- Peso0.60 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPTF a resalte de junta tórica
- Descripción Palabra claveTubo hembra rígido de 3/4 pulg. x 1-1/4 pulg. Boss de junta tórica macho
- Estilo final 1Tubo hembra rígido
- Rosca del extremo 1(NPTF) 3/4–14
- Estilo final 2Jefe de junta tórica macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 1-5/8–12
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento4000 psi
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6405
Descripción general
- Los números de pieza del adaptador y del accesorio del tubo hidráulico están construidos a partir de símbolos que identifican la serie, el tamaño, el material y el tipo de producto
- Construcción de acero
- Diseñado para soportar fuertes impulsos y vibraciones tanto en sistemas de vacío como de presión
- Intercambiable y fácil de instalar, sin necesidad de herramientas especiales
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación