Motion
TER 522/3-15/16 C

SKF
TER 522/3-15/16 C

Sello de cojinete - Taconite, calibre de 3.9375 pulg., acero, fieltro, material de caucho de nitrilo, 161.79 mm OD, ancho general de 2.4375 pulg.
Artículo MI #02197129
No. Fabricante TER 522/3-15/16 C
Precio1,818.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TER 522/3-15/16 C

Sello de cojinete - Taconite, calibre de 3.9375 pulg., acero, fieltro, material de caucho de nitrilo, 161.79 mm OD, ancho general de 2.4375 pulg.
Artículo MI #02197129
No. Fabricante TER 522/3-15/16 C
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
Precio1,818.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    161.79 mm
  • Ancho general
    2.4375 pulg.
  • Peso
    4.19 lb
  • Ancho
    2.4380 pulg., 61.92 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Fieltro, caucho de nitrilo, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Fieltro, nitrilo
  • Tipo de sello
    Taconito
  • UPC_NO
    7316572197806

Descripción general

Descripción del fabricante
TER522/3-15/16C SELLO, LABORATORIO
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"