Motion
HA 3136

SKF
HA 3136

Manguito adaptador - 6.4375 pulg. de diámetro de orificio, 131 mm de longitud total, tamaño de rosca M180x3
Artículo MI #02197228
No. Fabricante HA 3136
Precio1,766.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HA 3136

Manguito adaptador - 6.4375 pulg. de diámetro de orificio, 131 mm de longitud total, tamaño de rosca M180x3
Artículo MI #02197228
No. Fabricante HA 3136
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
Precio1,766.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la tuerca de bloqueo
    9.0551 pulg.
  • En general Longitud  
    131 mm
  • Ancho general
    5.1575 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M180x3
  • Peso
    18.28 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de tuerca hidráulica
    HMV 36E
  • Incluye
    Arandela de seguridad (MB36)
  • Número de tuerca de bloqueo
    KM36
  • Número de arandela de bloqueo
    MB36
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    HA
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    7316577115171

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO ADAPTADOR HA 3136
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"