Motion
D-90A
Reed en línea 2 Cable directo
Artículo MI #02197362
No. Fabricante D-90A
Precio12.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Reed en línea 2 Cable directo
Artículo MI #02197362
No. Fabricante D-90A
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
Precio12.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Corriente de carga máxima
    20 mA
  • Longitud total
    23 mm
  • Ancho general
    4 mm
  • Peso
    9 g

Detalles

  • Carga aplicable
    Circuito IC, PLC, relé
  • País de origen
    JP
  • Conexión eléctrica
    0.5m Cable conductor
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tensión de carga máxima
    100 V CA/CC
  • Tipo de montaje
    Directo
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +60 °C
  • Serie
    D-
  • Estándares cumplidos
    CE, IEC 529, IP67, JIS C 0920
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
D-90A INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
  • Interruptores automáticos de tipo lámina
  • Propósito general
  • Estilos de banda, riel, barra de acoplamiento y montaje directo
  • Entrada eléctrica: ojal, conector, conducto de terminales, terminal DIN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"