Motion
TA0107L05 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA0107L05 TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0000 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197660
No. Fabricante TA0107L05 TAPER BUSHED REDUCER
Precio2,025.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA0107L05 TAPER BUSHED REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 5:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0000 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197660
No. Fabricante TA0107L05 TAPER BUSHED REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,025.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    107
  • Longitud del orificio
    Salida 6.83 pulgadas
  • Diámetro del eje de entrada
    1.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.0000 pulg.
  • Relación nominal
    5:1
  • Relación
    5:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 1 pulgada
  • Longitud del eje
    Entrada de 3.65 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 9.2 pulg.

Detalles

  • Relación real
    5.2
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    900004
  • Número de Upc del fabricante
    782475832422
  • Velocidad máxima
    Entrada 2080 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    9.69 pulgadas
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA0107
  • Clasificación de potencia térmica
    14 CV
  • UPC_NO
    782475832422

Descripción general

Descripción del fabricante
TA0107L05 REDUCTOR CÓNICO 900004
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
Los clientes también compraron