Motion
TA10507H40 REDUCTOR DE CASQUILLO DE CONO

DODGE
TA10507H40 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 40:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197695
No. Fabricante TA10507H40 TA TAPER BUSH REDUCER
Precio62,357.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TA10507H40 TA TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 40:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 2.6875 pulg., Tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #02197695
No. Fabricante TA10507H40 TA TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$62,357.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    507
  • Longitud del orificio
    Salida 15.47 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    10
  • Diámetro del eje de entrada
    2.6875 pulg.
  • Tamaño de entrada
    2.6875 pulg.
  • Relación nominal
    40:1
  • Relación
    40:1
  • Diámetro del eje
    Entrada de 2.6875 pulgadas
  • Longitud del eje
    Entrada de 8.67 pulgadas
  • Diámetro de la polea
    Mínimo 8.5 pulg.

Detalles

  • Relación real
    39.68
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    910000
  • Número de Upc del fabricante
    782475641383
  • Velocidad máxima
    Entrada 1984 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Profundidad neta del producto
    22.8 pulgadas
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    TA10
  • Clasificación de potencia térmica
    12 CV
  • UPC_NO
    782475641383

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO TA10507H40 TA 910000