Motion
D60SH14

BROWNING
D60SH14

3334984 QD Cánula dentada - QD, 60-2 / 3/4 pulg., 14 dientes, SH Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #02197984
No. Fabricante D60SH14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D60SH14

3334984 QD Cánula dentada - QD, 60-2 / 3/4 pulg., 14 dientes, SH Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #02197984
No. Fabricante D60SH14
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Diámetro del cubo
    2.6875 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7400 pulg.
  • Ancho general
    1.2000 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.3710 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4440 pulg.
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    3334984
  • Número de Upc del fabricante
    662289240517
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    14
  • Tipo de paso
    Doble
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289240517

Descripción general

Descripción del fabricante
D60SH14 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 48 dientes en la cadena 40 a 160
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle