Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Rodillo Diámetro7/8 pulg.
- Rodillo Ancho0.5000 pulg.
- Longitud de la rosca0
- Peso0.08 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de cierreSellado
- ECCN2A001.b
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Información generaluna línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales. Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico. Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas.
- Código de armonización8482400000
- Número de catálogo del fabricanteYR-7/8-XC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante651041023581
- Material52100 o equivalente
- Número de filas1
- Número de pieza del OEMYR-7/8-XC
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2140 lbf
- Capacidad de carga estática radial4170 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes de alta aleación
- Forma del rodilloCrowned
- SerieSerie YR
- UPC_NO651041023581
Descripción general
- Una línea completa de seguidores de leva tipo montante y tipo horquilla para aplicaciones industriales
- Estos rodamientos están disponibles en acero, acero inoxidable y con bujes internos de plástico de ingeniería
- Nos especializamos en seguidores de leva diseñados para adaptarse a aplicaciones específicas
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerSmith Bearing waste and refuse aftermarket parts include replacement bearings, rollers, and industrial components for waste handling and refuse equipment applications. The brochure covers aftermarket bearing solutions, replacement part cross references, and heavy-duty components designed for material handling and refuse system maintenance.
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSmith Bearing roofing industry solutions include cam followers, needle bearings, and tapered roller bearing designs for material handling and manufacturing applications. The brochure covers truss assembly equipment, concrete tile manufacturing, laminated roof boards, and industrial material handling bearing solutions.
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSmith Bearing lift platform solutions include cam followers, needle bearings, and tapered roller bearing designs for heavy-duty lifting and transport applications. The brochure covers mast climbing platforms, transport platforms, rack and pinion elevators, and construction elevator and lift system bearing solutions.
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSmith Bearing ground support equipment solutions include cam followers, needle bearings, tapered roller bearings, and material handling components for airport and industrial applications. The brochure covers passenger boarding bridges, baggage conveyors, cargo loading, moving walkways, scissor lifts, and ground support equipment bearing solutions.
View Literature
More resources
Smith Bearing Custom Chain Rollers Flyer
Smith-Trax custom chain rollers include outboard rollers, tapered roller bearings, and deep groove ball bearings designed for heavy radial and thrust load applications. The brochure covers maintenance-free bearing solutions for feed tables, cane carriers, shredded cane elevators, apron conveyors, and slat conveyor systems.
Smith Bearing Aerospace and Industrial Applications Flyer
Smith Bearing aerospace and industrial solutions include aircraft bearings, specialized bearing designs, and high-performance components for demanding applications. The brochure covers aircraft bearings for airplane seats, wing flaps and slats, landing gear, passenger bridges, and door system applications.