Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Diámetro del cubo3.8900 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro exterior6.6530 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro de paso6.3730 pulg.
- Ancho de diente0.2750 pulg.
- Peso6.16 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteD40SK40
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289239429
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes40
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289239429
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .