Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.6250 pulg.
- Tamaño del casquilloSK
- Diámetro del cubo3.8750 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Diámetro exterior8.5700 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro de paso8.2810 pulg.
- Ancho de diente0.2750 pulg.
- Peso13.04 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3334752
- Número de Upc del fabricante662289239528
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes52
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289239528
Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares