Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 0.8750 a 3.5000 pulg.
- Tamaño del casquilloE
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Diámetro exterior14.7600 pulg.
- Ancho general2.6400 pulg.
- Diámetro de paso14.3310 pulg.
- Ancho de diente0.4440 pulg.
- Peso66.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3335049
- Número de Upc del fabricante662289240203
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo2
- Número de dientes60
- Tipo de pasoDoble
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289240203
Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares