Motion
D80E52

BROWNING
D80E52

3335114 QD Cánula de buje - QD, 80-2 / 1 pulg., 52 dientes, E Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02198179
No. Fabricante D80E52
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BROWNING
D80E52

3335114 QD Cánula de buje - QD, 80-2 / 1 pulg., 52 dientes, E Casquillo, Material de acero
Artículo MI #02198179
No. Fabricante D80E52
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    0.8750 pulg. a 3.5000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Diámetro del cubo
    6.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.6400 pulg.
  • Diámetro exterior
    17.1320 pulg.
  • Ancho general
    2.6400 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.5620 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5570 pulg.
  • Peso
    91.00 lb

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    D80E52
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289240654
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    52
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    662289240654

Descripción general

Descripción del fabricante
D80E52 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle