Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena1.3510 pulg.
- Tamaño de la cadena1.0000 pulg.
- Anchura interior0.6250 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.9340 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.1250 pulg.
- Longitud total50 pies
- Diámetro del pasador0.3120 pulg.
- Longitud del pasador1.2990 pulg.
- Diámetro del rodillo0.6250 pulg.
- Ancho del rodillo0.6250 pulg.
- Resistencia a la tensión14500 lb
- Peso1.87 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Número de catálogo del fabricanteJ80 RIV 50 FT CH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289153671
- MaterialAcero
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- SerieEstándar
- Estándares cumplidosANSI B29.1
- UPC_NO662289153671
Descripción general
- Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock