Especificaciones
Dimensiones
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.9375 pulg.
- Tamaño del casquilloE
- Peso83.00 lb
Detalles
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Dientes endurecidosNo
- Número de Upc del fabricante662289246281
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo3
- Número de dientes68
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- UPC_NO662289246281